セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード61996350 品番CSTNE16M0VH3L000R0
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Murata CSTNE_VH3L シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
Murata CSTNE_VH3L シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6940-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする