セルスクレーパー 240mm 13mm幅 99002シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150本) 注文コード61996727 品番99002
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます。99004は大きなフラスコやローラーボトル等からの細胞回収に適しています。ブレードは、サンプル回収に優れ適した弾力性有り。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:240mm●ブレードの幅:13mm●材質:P.P(柄)、P.E(ブレード)●温度耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃〜120℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃〜70℃ アズワン品番65-3799-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする