セルバインド表面 マイクロキャリア

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(1個) 注文コード61996867 品番4621
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥479,220 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

コーニングのマイクロキャリアはスケールアッププロセスを簡単にします。
マイクロキャリアビーズは滅菌済で、別途購入のバイオリアクター用クローズドシステムと共にすぐに使えます。
マイクロキャリアは細胞数や細胞生存率を最大にするための細胞接着を強化する表面処理が施されています。
▼USPクラスVIポリスチレン素材が一貫性のあるプラットフォ

仕様●ビーズサイズ:125-212μm●密度:〜1.026●培養表面(cm2/gram):360●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●サイズ:500g●表面処理:Corning CellBIND表面 アズワン品番65-3960-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする