セルリフター 18cm 個装滅菌 100本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100本) 注文コード61996876 品番70-2180
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

丈夫なポリエチレン製
素早い細胞剥離が可能
一体成型のセルリフターは細胞へのダメージを抑制しながら、細胞回収をコントロールするデザイン
丈夫なポリエチレン製。素早い細胞剥離が可能。一体成型のセルリフターは細胞へのダメージを抑制しながら、細胞回収をコントロールするデザイン。

仕様●100本(1×100pk)◆材質:ポリエチレン製●Pyrogen free●個別包装●ガンマ線滅菌済●長さ:18cm●ブレード幅:20mm●寸法●▼A(mm):180●▼B(mm):20●▼C(mm):7.4 アズワン品番65-3785-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする