99010 セルリフター 195mm 14mm幅 99010シリーズ TPP 61996885

セルリフター 195mm 14mm幅 99010シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(150本)注文コード61996885品番99010
参考基準価格(税別)¥59,200販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:195mm●ブレードの幅:14mm●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃アズワン品番65-3799-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする