センサアクチュエータケーブル 20 → 22 AWG M12シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61996937 品番TAA755A1611-060
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

TE M12 シリーズケーブルアセンブリ産業用フィールドバスは、シングルエンド又はダブルエンド、ストレート及びアングルタイプ、すべてシールドタイプのものを用意しています。長さ 0.5 → 15 m の定義済みのオファーが用意されていますこれらのアセンブリは、多くのお客様固有のプラグアンドプレイ構成で製造されているため、ほとんどの産業環境で柔軟な設
TE M12 シリーズケーブルアセンブリ産業用フィールドバスは、シングルエンド又はダブルエンド、ストレート及びアングルタイプ、すべてシールドタイプのものを用意しています。長さ 0.5 → 15 m の定義済みのオファーが用意されていますこれらのアセンブリは、多くのお客様固有のプラグアンドプレイ構成で製造されているため、ほとんどの産業環境で柔軟な設計と迅速な取り付けが可能です。さまざまな用途に、産業通信、機械、オートメーション、工作機械、ロボット、マテハン、プロセス制御システムなどがあります。最大信号伝送 ノイズと干渉の低減 最大限の取り付け汎用性 ドラッグチェーンとねじり用のケーブルタイプにはさまざまなものがあります 用途。

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:M12●外径:7.1mm アズワン品番65-7444-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする