センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:1●長さ:3m●シリーズ:M8 注文コード61998240 品番PXPPNP08RAF04ACL030PVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,840
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単。

仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:1●長さ:3m●シリーズ:M8 アズワン品番65-7385-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする