センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A24シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61999710 品番YF2A24-050UB4XLEAX
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 5.3 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:YF2A24 アズワン品番65-7392-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする