センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62000507 品番BEF-KHZ-RC-32
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ピストン径 32 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
ピストン径 32 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注。

仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック アズワン品番65-7312-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする