センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62000534 品番BEF-KHZ-RC1-130
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ピストン径が 1 → 130 mm の丸形ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 -30 ℃、最大 80 ℃注
ピストン径が 1 → 130 mm の丸形ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 -30 ℃、最大 80 ℃注。

仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ、ステンレススチール アズワン品番65-7312-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする