TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
センサ反射板 反射 XUシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62000665
品番
XUZC50
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
アクセサリ
アクセサリ。
仕様
●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:XUシリーズ●応用例:近接を閉じます●材質:プラスチック
アズワン品番
65-7310-91