ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62002623 品番 クリアレンズ 赤
参考基準価格(税別)¥9,982 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.32倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35%
大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。
高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。焦点距離が長い為、PCやスマホ、タブレット端末、ゲームの操作が自然な姿勢で快適に操作できます。

倍率(倍)1.32 フレーム色 ブルーライトカット率0.35 レンズサイズ(mm)W136×H42.5 レンズクリアレンズ 焦点距離約50〜70cm 付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書 材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂 質量(g)22 タイプラージ 寸法(幅W×高さH)(mm)145×45 フレーム長(mm)164.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62002675
2018-11-21
用途:
事務作業

パソコン作業や書類記入にとても便利で重宝しております

対象商品:
62002684
2018-11-09
用途:
パソコン作業
緑栄造園土木株式会社 様 (建設業・工事業)

老眼鏡の上からも使用でき、ブルーライトがカットされ、夕方目が疲れなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする