タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード62003115 品番TAJA106K006RNJ
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc
TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10〜2200 μF / 2.5〜50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10〜2200 μF / 2.5〜50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●等価直列抵抗:4Ω●リード間隔:1.1mm●許容差:±10%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10% アズワン品番65-7088-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする