タンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3528-21 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード62005127 品番TAJB476M010RNJ
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc
TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10〜2200 μF / 2.5〜50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10〜2200 μF / 2.5〜50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:47μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:1Ω●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●誘電体材料:タンタル アズワン品番65-7092-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする