用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ちょいと箸休 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
●本体サイズ:約3×1.8×高さ1.3cm●箱サイズ:約11.5×4.3×高さ1.9cm●重量:約75g●柄:麻の葉●材質:陶器●仕様:貼箱入●入数:5個●生産国:日本・美濃焼
注文コード
62006326
品番
#80526
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ちょいと箸休め。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
柄の出方や柄行がひとつひとつ異なります。
仕様
●本体サイズ:約3×1.8×高さ1.3cm●箱サイズ:約11.5×4.3×高さ1.9cm●重量:約75g●柄:麻の葉●材質:陶器●仕様:貼箱入●入数:5個●生産国:日本・美濃焼
アズワン品番
65-4333-66