Porvair
Porvairの バイオ・食品(菌)関連用品
Porvairの 培養用品
Porvairの マイクロプレート
ディープウェルプレート 24well V底 P.P製 360013シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25枚)
注文コード
62006920
品番
360013
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ディープウェルプレート
24well ノーマルタイプ 10.0ml
24wellのディープウェルプレート用マット
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:10.0ml/1ウェル(マット使用時:9.0ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):85.47×127.76×44.04mm●ウェル内寸(W×D×H):17.12×17.12×42.08mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3778-45