ディープウェルプレート 384well V底 P.P製 滅菌済 219041シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(48枚) 注文コード62006990 品番219041
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥150,699
販売価格(税別)
136,999

ディープウェルプレート
384ウェル 角穴 V底
ほとんどの用途に使用可能で、クラス100000クリーンルームでテスト済みのポリプロピレン製です。
高密度サンプルの収集/保存
液体サンプルをほぼ完全に回収できるデザイン
非常に平らなデザインなのでプレートシールの密着が可能
ANSI / SBS仕様に準拠
フタ無
滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase free●容量:300μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.15×85.7×30.2mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×26.35mm●色:ナチュラル●材質:P.P●保存温度:-80℃ アズワン品番65-3764-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする