3/22より値下げ!現場を応援

BM4212-11 ディープウェルプレート 96well P.P製 Thermo Fisher Scientific 62007175 BM4212-11 ディープウェルプレート 96well P.P製 Thermo Fisher Scientific 62007175

ディープウェルプレート 96well P.P製

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40枚) 注文コード 62007175 品番 BM4212-11
参考基準価格(税別)¥32,460 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) 値下げ
31,980

ディープウェルプレート 96ウェル:コンタミネーションタイプ 1.0ml。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防ぎます。ガンマ線滅菌済み。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●容量:1.0ml/1ウェル(マット使用時:0.9ml)●底形状:丸型●ウェル内寸:Φ6.8mmx37.8mm●寸法(WxDxH):124.0x82.0x41.1mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3804-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする