ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
ディープウェルプレート 96well V底 P.P製 P96D07Nシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20枚)
注文コード
62007218
品番
P96D07N
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥18,149
販売価格(税別)
¥
16,499
バスケットに入れる
ディープウェルプレート 96well
ノーマルタイプ 2.3ml
ロボットでの安定性を増すために、はかまの幅を通常より広く製造
未滅菌・個装
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:2.3ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.1×44.1mm●ウェル内寸(W×D):8.0×8.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3838-11