EVER GREEN
EVER GREENの バイオ・食品(菌)関連用品
EVER GREENの 培養用品
EVER GREENの マイクロプレート
ディープウェルプレート 96well V底 PPC製 滅菌済 222-8649-080シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
注文コード
62007245
品番
222-8649-080
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ディープウェルプレート, PPC製
ノーマルタイプ 0.5ml
96wellのノーマルタイプ
ガンマ線滅菌済
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:0.5ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):126.8×85.7×27.2mm●ウェル内寸:Φ6.8×23.3mm●材質:ポリプロピレンポリマー(PPC)●適合シール:なし●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3766-35