ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6030Sシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(25枚)
注文コード
62007315
品番
BM6030S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ディープウェルプレート 96well
ノーマルタイプ 2.2ml
サンプルをウェル内に残しにくい底形状
電子滅菌済
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:2.2ml/1ウェル(マット使用時:2.04ml)●底形状:丸底(ピラミッド型)●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ10.1×42.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3805-77