3/22より値下げ!現場を応援

BM4411-11 ディープウェルプレート BM4411-11/4412-11対応マット(スタンダード)10枚入 BMシリーズ Thermo Fisher Scientific 62007358 BM4411-11 ディープウェルプレート BM4411-11/4412-11対応マット(スタンダード)10枚入 BMシリーズ Thermo Fisher Scientific 62007358

ディープウェルプレート BM4411-11/4412-11対応マット(スタンダード)10枚入 BMシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード62007358 品番BM4411-11
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) 値下げ
5,498

ディープウェルプレート
BM4211/BM4212対応マット〈スタンダード〉
BM4211(4212)-11専用マット
96チューブ、1プレートごとのキャップマットの取り外しに最適
96チューブ、1プレートごとのキャップマットの取り外しに適しています。未滅菌。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Pyrogen Free●形状:丸型●寸法(WxD):120.0x77mm●材質:EVA●温度耐性:-20℃〜121℃ アズワン品番65-3804-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする