ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
ディープウェルプレート BM6026/BM6027対応マット(ピアス式) BM6016シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
62007376
品番
BM6016
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ディープウェルプレート
BM6027 対応マット〈ピアス式〉
BM6027専用マット
マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能
切り込み入りのウェル
未滅菌 ガンマ線電子滅菌済
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):123.0×82.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3805-51