ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
ディープウェルプレート BM6028/BM6028S対応マット(ピアス式) BM6031シリーズ
商品レビューを投稿する
78日以内出荷
返品不可
78日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
62007385
品番
BM6031
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ディープウェルプレート
BM6028/BM6028S 対応マット〈ピアス式〉
BM6028(S)専用のマット
マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能
切り込み入りのウェル
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3805-79