ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
テスト・ディープウェルプレート 96well BM60シリーズ対応マット(ピアス式) BM6018シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個×10枚)
注文コード
62009729
品番
BM6018
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
96well 対応マット〈ピアス式〉
BM6019/BM6019S対応マット
マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能
切り込み入りのウェル
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):124.4×81.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3805-56