FK-05 ガソリンアルミボトル缶 Meltec(大自工業) 62009842 FK-05 ガソリンアルミボトル缶 Meltec(大自工業) 62009842 FK-05 ガソリンアルミボトル缶 Meltec(大自工業) 62009842 FK-05 ガソリンアルミボトル缶 Meltec(大自工業) 62009842

ガソリンアルミボトル缶

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62009842 品番 FK-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!

容量(mL)750 用途ガソリン携行缶 材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm)0.8 質量(g)約125 寸法(幅W×高さH)(mm)約Φ73×230 ノズル長(mm)約200 危険物の類別非危険物
注意
※ガソリン携行缶には、規定容量以上のガソリンを入れないでください。
※ガソリン携行缶には、ガソリン、軽油、灯油、混合油等(第四類 第一石油類危険等級U)以外の物は入れないでください。
※本製品を使用する前に「キャップ、給油ノズル」が確実に脱着できるか必ず確認してください。不具合があった場合はただちに使用を中止してください。
※ガソリンの長期保管は、缶の内部が腐食する原因になります。
※ガソリン携行缶の保管には、内容物の有無にかかわらず、直射日光が当たる場所、火の近くや転倒しやすい所、密閉した車内、室内には置かないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
バイク携行用に
製造業

商品に不備が有ったのですが、モノタロウさん経由でメーカーさんがしっかりフォローしてくれました、これで早速使用出来ます、ボトルもノズルも費用に作りが良いので安心して使えそうです。

2025-02-28
用途:
バイクで遠出する際の予備燃料いれとして

バイクで田舎に遠出する際、休業日だったり夕方5時で閉店だったりというお店も多いので、予備の燃料入れを探していました。扱いやすくて良い品です。
ただし、携行缶に入れてくれないガソリンスタンドが増えてしまったのが困っています。 こうなったら、モノタロウで1L缶入りレギュラーガソリンや軽油を販売してくれいないものだろうか。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品採用の参考にさせていただきます。

対象商品:
62009858
2025-05-19
用途:
バイクの緊急時用

ハーレーの燃費が悪く、ガソリンタンクも小さいので、日曜日等田舎の辺りにツーリングに行ったらガソリンスタンドも閉まってたりなかったりするので気休めに持って出る事にしました。
専用の携行缶なので、ガソリンスタンドでも普通に給油してくれるので助かります。

2025-02-23
用途:
チエンソー・草刈り機の燃料の持ち運び用
農・林・水産業

一人作業時に、1リットルのサイズは燃料の持ち運びには丁度良いです。

対象商品:
62009842
2025-02-16
用途:
ガソリンの携行
自動車・二輪車・自転車関連業

ボトルホルダーに装着して使用してます
サイズ、価格、品質ともに満足しています

2024-10-16
用途:
エンジンオイルを携行
その他業種

所有している車が古く、エンジンのオイル食いがあります。遠出した時にオイルランプがついた時に対応できるようにトランクに入れています。普段のメンテナンスでオイル管理はしているのでなかなか出番はないと思いますが、乗せているだけで安心です。造りもしっかりしているのでトランクに乗せていても安心できる物です。

2025-01-19
用途:
バイクの予備燃料
サービス業

万が一の時のために常備積載しています。
見た目も高級な感じで、なかなかいいですよ。

対象商品:
62009858
2024-12-27
用途:
カブツーリング時の補給用

品質も特に問題なく普通に使えてます。
値段も買いやすく一家にひとつあれば緊急時にも役立ちそうです。
場所も取らないのでオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする