袋ナット

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 62009912 品番 LNF15-21S-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

三層メッキで錆びに強い。

形状つば無 対辺(mm)21 材質スチール 全長(mm)30 シルバー タイプ 表面処理クロムメッキ ねじ寸法M12×P1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62009912
2022-11-25
用途:
アルミホイールに取付
自動車・二輪車・自転車関連業

純正スチールホイールの貫通ナットから、アルミホイールに交換の際使用します。見た目も良く気にいっています。

対象商品:
62009912
2022-07-29
用途:
タイヤ1本分(4つ)だけ交換したかったので

錆が気になるタイヤのハブボルトを交換したので合わせてナットを交換しました。

対象商品:
45530152
2021-12-06
用途:
アルミホイールの取り付け
株式会社イガタワークス 様 (製造業)

前にも買っていてリピートです。ツバがついているのでソケットがホイールに当たることがない、そしてメッキが丈夫です。インパクト使ってますし、北海道なのでタイヤは年に2回は外したり付けたりします、5年くらい使って冬の融雪剤にもサビは出ません。

1人が参考にしています
対象商品:
62009912
2022-02-23
用途:
車両のメンテ。
その他業種

以前までは、袋ナットではなく普通の貫通ナットでした。
だいぶ見た感じが良くなりました。

対象商品:
62009912
2021-08-22
用途:
鉄ホイールからアルミホイールへの交換時
エスティーロ 様

鉄ホイールの貫通ナットからアルミホイールへの変更で袋ナットへの変更です。
ブリヂストンのナットからこちらに変更しましたが塗装の品質がこちらのほうが上と
感じました。アメリカ製とのことですが、国産一流品よりメッキの質は上と感じました
価格も安いですが丁度良い16個、20個入りがないのがやや不満。

2人が参考にしています
対象商品:
45530152
2021-07-13
用途:
ホイールナットの交換
その他業種

メッキの状態が特に良い。アルミのカラーナットを使っているが、色が剥げて醜くなったので、交換用に購入。メッキが良いと書き込みにあったので、期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
45530152
2021-02-24
用途:
ホイールラグナットの交換。
田村モータース 様

車のラグナットのメッキの錆が気になり購入しました。
メッキの品質も良く、ネジ山も問題有りませんでした。
大量生産品なのでナット頭の球面部分のメッキ部に打痕が有るのが数個有りましたが、どんな製品でも有ると思われますので許容範囲かなぁという感想です。

対象商品:
62009928
2021-04-21
用途:
ホイールナット交換

クロームメッキの品質が良いです。
品質、価格、コスパが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする