ショートナット

(73件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 62009964 品番 LNF125-21XS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

三層メッキで錆びに強い。

タイプ 材質スチール 対辺(mm)21 ねじ径(mm)12 ピッチ1.25 全長(mm)22 シルバー 表面処理クローム テーパー60°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
メッキの強さに感動してます
有限会社まつたか 様

2018年3月に軽を数台このメッキショートナットに交換
毎年スタッドレスとサマータイヤの交換をインパクトにて緩め締め、締込みはトルクを使ってはいますが 気を使うこともなく今までメッキハゲることなく外した時にウエスにて軽く拭き取る程度で錆びることなくピカピカで使えてます。

2025-12-03
用途:
自家用車のメンテナンス

以前のものが錆びてきたので、交換しました。 値段も安く買えて、とても満足です

2025-09-28
用途:
純正スチールナットをドレスアップ
その他業種

家内の車に利用、十分満足 純正スチールから見栄えがアップ

対象商品:
45530213
2024-01-05
用途:
タイヤ交換時
有限会社アクセル 様

石川県で使っていますが、塩カル等の錆にも強いのでお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
62009982
2023-09-10
用途:
古いホイールナットの交換

SUBARU LEGACY BL5 に使用しました。対辺19ミリ、ねじ径12ミリ、ピッチ1.25が適合します。純正に比べて、頭の部分が小さく、はめ込むときにやや取り回ししにくいですが、収まってみれば飛び出しがなく、充分です。スバル乗りの皆様にもお勧めできます。

1人が参考にしています
対象商品:
45530213
2022-12-22
用途:
冬タイヤ用アルミホイールへ

ツバ付きなのでホイールにめり込まずに装着できます。

2人が参考にしています
対象商品:
62009982
2022-12-16
用途:
アルミホイール
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもホイールにマッチして良いです。値段が手ごろなのでリピートします。

対象商品:
62009982
2022-03-09
用途:
アルミホイール装着に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サンバーTT2にスバル純正13インチ ミニライトホイールを取り付けるために購入しました。貫通ナットショートタイプよりもこちらの袋ナットの方が見栄えも良くなり満足です。メッキの質もいい感じです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする