テストチューブ用インナーキャップ 12mm A21071-Qシリーズ

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可 108日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10パック×1000個) 注文コード 62010115 品番 A21071-Q
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

テストチューブ・コニカルチューブ用キャップ
インナーキャップ
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●仕様:12.5x10.0mm●材質:エラストマーポリマー●温度耐性:0℃〜80℃●※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3800-07
注意
●※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする