テストプレート 24well 平底 P.P製 290-8324-03Fシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×100枚) 注文コード 62010264 品番 290-8324-03F
参考基準価格(税別)¥250,800 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

テストプレート ポリプロピレン製
24ウェル
EVERGREEN社独自の高度な生産技術と金型により、ポリプロピレン製のプレートを開発
DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮
プレートウェルナンバリング:プレートのウェル1つ1つにアルファベットのナンバリング付
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●容量:3.3ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×20.0mm●ウェル内寸:Φ16.6mm×17.5mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3772-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする