テストプレート 384well 平底 P.S製

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可 78日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×50枚) 注文コード 62010420 品番 222-8210-01I
参考基準価格(税別)¥279,200 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

テストプレート ポリスチレン製
384ウェル。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:65μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×10.0mm●ウェル内寸:Φ3.0mm×9.0mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃〜60℃ アズワン品番65-3766-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする