曜日別特売
BM6024 テストプレート 96well 丸底 ワイドウェル BM6024シリーズ ビーエム機器 62010700

BM6024 テストプレート 96well 丸底 ワイドウェル BM6024シリーズ ビーエム機器 62010700
BM6024 テストプレート 96well 丸底 ワイドウェル BM6024シリーズ ビーエム機器 62010700

テストプレート 96well 丸底 ワイドウェル BM6024シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×50枚)
内容量1セット(4個×50枚)注文コード62010700品番BM6024
参考基準価格(税別)¥99,600販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

テストプレート ポリプロピレン製〈ワイドウェル〉 96well
ウェル径が大きい(8.0mmΦ)ポリプロピレン製のテストプレート
オートクレーブ可能〈121℃・15分〉
プレートウェルナンバリング:プレートのウェル1つ1つにナンバリングされている
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:500μl/1ウェル(マット使用時:350μl)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.4×85.2×14.4mm●ウェル内寸:Φ8.0mmx12.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3805-68
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする