EVER GREEN
EVER GREENの バイオ・食品(菌)関連用品
EVER GREENの 培養用品
EVER GREENの マイクロプレート
テストプレート 96well 平底 UV透過アクリル製 290-8120-0AFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
62010910
品番
290-8120-0AF
参考基準価格(税別)
¥72,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
テストプレート UVT UV透過性アクリル製
96ウェル
280nm以上のUVを50%以上透過
フタなし
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:アクリル●適合シール:なし●温度耐性:-40℃〜60℃
アズワン品番
65-3772-36