曜日別特売
1860-05-3 デュワー冷却器(ネジ式ノズル) 1860シリーズ コスモスビード 62011226

デュワー冷却器(ネジ式ノズル) 1860シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6837-02
内容量1個注文コード62011226品番1860-05-3
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。

仕様●内径×深さ:50×250mm●TS29/42●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコンアズワン品番65-6837-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする