コスモスビード
デュワー冷却器(ネジ式ノズル) 1860シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6836-95
65-6836-93
65-6836-94
65-6836-91
65-6836-97
65-6837-02
65-6836-95
65-6837-04
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62011235
品番
1860-03-3
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様
●内径×深さ:75×300mm●TS29/42●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
アズワン品番
65-6836-95