LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の ドア錠
表示器付ラッチ錠 ET-70FN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62012575
品番
ET-70FN【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
六角棒スパナ(非常解錠用)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
フラット
推奨ねじ
六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)
適合パネル厚さ(mm)
13、16、20
注意
扉と側板の厚さが異なり段差がでる場合は、別売のスペーサーをご使用ください。
取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。