トランスポンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62012818 品番6GT26004AE00
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RF200/RF300 ISO ツールドリル用トランスポンダ MDS D221、チップ型 Fujitsu MB89R118、2000 バイト FRAM ユーザーメモリ、10 x 4.5 mm (DxH)
RF200/RF300 ISO ツールドリル用トランスポンダ MDS D221、チップ型 Fujitsu MB89R118、2000 バイト FRAM ユーザーメモリ、10 x 4.5 mm (DxH)。

仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●幅:10 (Dia)mm●奥行き:4.5mm アズワン品番65-7339-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする