トランスポンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62012827 品番6GT28004BB00
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

SIMATIC RF300 トランスポンダ RF340T 8 KB FRAM、-25 〜 +85 ℃、48x2 5x 15 mm
SIMATIC RF300 トランスポンダ RF340T 8 KB FRAM、-25 〜 +85 ℃、48x2 5x 15 mm。

仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●長さ:25mm●幅:48mm●奥行き:15mm アズワン品番65-7339-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする