※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力アルミチェーン

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 線径d(Φmm)5 長さ(m)26 注文コード62012880 品番AL-5-26C【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98015,980
この商品は線径d・長さなど184種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 長さ(m)26 線径d(Φmm)5 使用荷重(kN)1.37 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番160-0152 質量(g)3.64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43920249
2025-01-06
用途:
駐車場入り口チェーン

以前はプラスチック製チェーンでしたが紫外線劣化で切れてしまい、スチール製では重量があり垂れてしまい探していたところアルミ製チェーンがあり取回しも良く重宝しています。ただチェーンが小さく目立たなく、ひと回り大きいものがあれば良いかと思います。総体的には満足しています。

対象商品:
43920233
2021-03-23
用途:
ガレージ出入口
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーン玉1つの大きさを表記して頂きたい。思ったより小さかった。ものは軽くで良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする