ケアハート口腔専科 お口キレイスポンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード62013062 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

星形ブラシでねばねば汚れを絡めとる。
プラスチック軸だから折れにくく水に強い。

材質スポンジ:ウレタン、柄:ABS樹脂 形状星型 質量(g)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×150 アズワン品番65-1676-37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62013062 - 73605483 - ケアハート口腔専科 お口キレイスポンジ星形N 玉川衛材 ケアハート口腔専科 お口キレイスポンジ星形N 玉川衛材 1個(12本) 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする