曜日別特売
CNVM01-6070DA-B-731/A サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) 住友重機械工業 62015495

CNVM01-6070DA-B-731/A サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) 住友重機械工業 62015495
CNVM01-6070DA-B-731/A サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) 住友重機械工業 62015495

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台モーター容量0.1kW減速比731注文コード62015495品番CNVM01-6070DA-B-731/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥139,000

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比731ブレーキブレーキ付モータ容量記号1低速軸方向取付方向自由枠番6070DA取付方式取付台付極数4Pモーター容量0.1kWモーター三相モータ付使用環境屋外形機種サイクロ減速機6000シリーズ連結方法モータ直結形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62015495CNVM01-6070DA-B-731/A04230783CNVM01-6070DA-B-731/A10CNVM01-6070DA-B-731/A サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.2kw) 住友重機械工業 04230783サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.2kw)住友重機械工業1台
153,000
税込168,300
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする