サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1092件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
減速比
ブレーキ
シリーズ
モータ容量記号
低速軸方向
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04316095CHHM01-6130DA-B-493/A10-493ブレーキ付6000シリーズ1横形・低速軸方向水平6130DA-4
355,000
293,500
322,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316104CHHM02-6130DA-B-1003/A10-1003ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
323,700
267,600
294,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316113CHHM02-6130DA-B-1247/A10-1247ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
334,700
276,700
304,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316122CHHM02-6130DA-B-1479/A10-1479ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
334,700
276,700
304,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316138CHHM02-6130DA-B-1849/A10-1849ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
334,700
276,700
304,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316147CHHM02-6130DA-B-2065/A10-2065ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
356,000
294,300
323,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316156CHHM02-6130DA-B-2537/A10-2537ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
356,000
294,300
323,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316165CHHM02-6130DA-B-273/A10-273ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
350,100
289,500
318,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316174CHHM02-6130DA-B-3045/A10-3045ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
366,100
302,700
332,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316183CHHM02-6130DA-B-319/A10-319ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
335,600
277,500
305,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316192CHHM02-6130DA-B-3481/A10-3481ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
366,100
302,700
332,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316208CHHM02-6130DA-B-377/A10-377ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
335,600
277,500
305,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316217CHHM02-6130DA-B-473/A10-473ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
314,200
259,800
285,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316226CHHM02-6130DA-B-493/A10-493ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
314,200
259,800
285,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316235CHHM02-6130DA-B-5133/A10-5133ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
370,500
306,300
336,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316244CHHM02-6130DA-B-559/A10-559ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
310,100
256,400
282,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316253CHHM02-6130DA-B-649/A10-649ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
310,100
256,400
282,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316262CHHM02-6130DA-B-841/A10-841ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
323,700
267,600
294,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316278CHHM02-6130DB-B-231/A10-231ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DB-4
362,200
299,500
329,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316287CHHM02-6130DB-B-273/A10-273ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DB-4
353,400
292,200
321,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316296CHHM02-6130DB-B-289/A10-289ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DB-4
353,400
292,200
321,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316305CHHM02-6130DB-B-319/A10-319ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DB-4
344,100
284,500
312,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316314CHHM02-6130DB-B-6177/A10-6177ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DB-4
385,300
318,600
350,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316323CHHM02-6130DB-B-7569/A10-7569ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DB-4
385,300
318,600
350,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316332CHHM02-6135DA-B-1003/A10-1003ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
354,400
293,000
322,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316348CHHM02-6135DA-B-1247/A10-1247ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
354,400
293,000
322,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316357CHHM02-6135DA-B-1479/A10-1479ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
354,400
293,000
322,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316366CHHM02-6135DA-B-1849/A10-1849ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
354,400
293,000
322,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316375CHHM02-6135DA-B-2065/A10-2065ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
386,100
319,200
351,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316384CHHM02-6135DA-B-2537/A10-2537ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
386,100
319,200
351,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316393CHHM02-6135DA-B-3045/A10-3045ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
396,600
327,900
360,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316402CHHM02-6135DA-B-319/A10-319ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
364,000
301,000
331,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316418CHHM02-6135DA-B-3481/A10-3481ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
396,600
327,900
360,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316427CHHM02-6135DA-B-377/A10-377ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
364,000
301,000
331,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316436CHHM02-6135DA-B-4437/A10-4437ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
401,400
331,900
365,090(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316445CHHM02-6135DA-B-473/A10-473ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
347,800
287,600
316,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316454CHHM02-6135DA-B-493/A10-493ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
348,000
287,700
316,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316463CHHM02-6135DA-B-5133/A10-5133ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
401,400
331,900
365,090(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316472CHHM02-6135DA-B-559/A10-559ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
348,000
287,700
316,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316488CHHM02-6135DA-B-649/A10-649ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
348,000
287,700
316,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316497CHHM02-6135DA-B-731/A10-731ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
339,700
280,900
308,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316506CHHM02-6135DA-B-841/A10-841ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
354,400
293,000
322,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316515CHHM02-6135DB-B-273/A10-273ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DB-4
368,500
304,700
335,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316524CHHM02-6135DB-B-289/A10-289ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DB-4
368,600
304,800
335,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316533CHHM02-6135DB-B-319/A10-319ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DB-4
368,600
304,800
335,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316542CHHM02-6135DB-B-377/A10-377ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DB-4
368,600
304,800
335,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316558CHHM02-6135DB-B-6177/A10-6177ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DB-4
418,200
345,800
380,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316567CHHM02-6135DB-B-7569/A10-7569ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DB-4
418,200
345,800
380,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316576CHHM02-6140DA-B-1003/A10-1003ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6140DA-4
381,000
315,000
346,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04316585CHHM02-6140DA-B-1247/A10-1247ブレーキ付6000シリーズ2横形・低速軸方向水平6140DA-4
381,000
315,000
346,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする