パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの シャワーベンチ
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 背もたれあり
シャワーチェア[ユクリア]ミドルワンタッチおりたたみN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62016185
品番
PN-L42221D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ
材質
アルミニウム、ポリエチレン、EVA
質量(kg)
3.9
幅(cm)
折りたたみ時:45.5
奥行き(cm)
折りたたみ時:20×76〜86
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62016185
PN-L42221D
73607109
PN-L42221D
シャワーチェア[ユクリア]ミドルワンタッチおりたたみN
パナソニックエイジフリー・ライフテック
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました