Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれあり
折りたたみシャワーベンチ FC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62016465
品番
536-059
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
レッド
材質
座面・背もたれ:ポリエチレン、ひじ掛け・折りたたみジョイント・座面ブロック:ポリプロピレン、グリップ:エラストマー樹脂、ソフトパット:EVA樹脂、脚パイプ・短管:アルミニウム、脚ゴム:合成ゴム
質量(kg)
約3