ニードル型電極GENETRODES 2本入 BTXシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個(2本) 注文コード 62023720 品番 BTX516
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ニードル型電極(GENETRODESTM)
先端部分がゴールド仕様、0.5mmΦのニードル状の電極
先端電極部の長さ、形状(ストレート型、L型)により5種類が用意
専用の固定用具を使用することで対象組織に応じて電極間ギャップを1mmから10mmの間で1mm間隔で調整できます。
遺伝子導入装置との接続には、フック端子付のケーブルを経由して接続

仕様●使用電圧範囲:0〜200V DC●使用パルス幅:1μsec〜99msec●使用パルス数:1〜99(設定電圧値に依存)●電極部径:0.5mm●電極部長さ:1mm●電極部形状:L型●電極材質:ゴールド●シャフト部径:0.8mm アズワン品番65-3826-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする