曜日別特売
#88567 にっこりシリーズカトラリー 用美(ヤマコー) 62023808

にっこりシリーズカトラリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●サイズ(約):4.5×L21cm●重量(約):35g●材質:竹●塗装:ウレタン●生産国:中国●企画デザイン:日本●PP袋入り注文コード62023808品番#88567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860

にっこりシリーズ
キッチンに1つあるだけで楽しいアイテム!
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

仕様●サイズ(約):4.5×L21cm●重量(約):35g●材質:竹●塗装:ウレタン●生産国:中国●企画デザイン:日本●PP袋入りアズワン品番65-4336-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする