ノギス型電極 BTX384シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62024727 品番BTX384
参考基準価格(税別)¥282,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ノギス型電極(CALIPER ELECTRODES)
ノギスの形状をした電極で、ノギスの操作そのままで電極間隔を任意にセットできます。
電極部は、ノギス先端に装備されており、銅製(1×1cm)とステンレス製 (1.5×1.5cm又は2×2cm)の2種類が用意
遺伝子導入装置への接続ケーブルは、各電極に付属

仕様●使用電圧範囲:0〜500V DC●使用パルス幅:1μsec〜99msec●使用パルス数:1〜99(設定電圧値に依存)●電極間隔:1-130mm●電極長さ:10x10mm●電極材質:胴 アズワン品番65-3825-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする