TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 抵抗
ノブ 6.35mm 直径:31.8mm 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62024815
品番
KN1251B1/4
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
TEノブシリーズKN
TEノブシリーズKN。
仕様
●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:15.9mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●併用可能製品:スイッチ●材料:アルミニウム
アズワン品番
65-6924-63