ハーフエリア96ウェルクリアボトムプレート黒 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタなし 25個×4パック入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(4パック×25個) 注文コード62025217 品番3887A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥184,270 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し、発光と蛍光の低バックグランドです。
このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です。
平底のトータルボリュームは190μLです。
ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために、蛍光バックグランドが低く、340nm以下での測定を可能にします。
不透明の壁は
白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し、発光と蛍光の低バックグランドです。このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です。平底のトータルボリュームは190μLです。ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために、蛍光バックグランドが低く、340nm以下での測定を可能にします。不透明の壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます。光学的に透明なウェルボトムは顕微鏡による直接観察ができます。ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます。滅菌済みで、ノンパイロジェニックです。

仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェルハーフエリア●プレート外観:ハーフエリア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:190μL●培養面積:0.16cm2●推奨培地ウェル容量:50-100μL●推奨ワーキングボリューム:25-125μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3960-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする