吉野商会
吉野商会の ベッド関連
吉野商会の 介護ベッド用手すり
ささえ普通型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62025732
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一般家庭用の木製ベッドに簡単に、左右どちらにも取付けでき、硬質ゴム安全脚も付いた手すりです。
メガネや薬袋等の小物入れ付。
木製ベッド用です。
仕様
ベンリーバッグ付
材質
本体:粉体塗装
質量(kg)
約4.0
幅(cm)
70
パイプ径(Φmm)
25
高さ(cm)
71(ベッドの床高20〜40cmまで取付け可能)
奥行き(cm)
46